Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Expert 160 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1090192
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260094731495
Suchbegriffe:
Motorbildwand
elektrische Bildleinwand
elektrische Bildwände
elektrische Projektionsleinwände

Bei der 'Expert' Serie von celexon handelt es sich um äußerst hochwertige Deckeneinbau-Leinwände für den professionellen Einsatz in Konferenz- und Tagungsräumen als auch für den ambitionierten Heimkinoanwender. Diese Leinwände zeichnen sich durch technische und qualitative Spitzenwerte aus und eignen sich für sämtliche Projektionssysteme.

Kurzinformationen:

- 160x90 cm sichtbare Nutzfläche
- 5cm schwarzer Rand links und rechts
- 30cm schwarzer Vorlauf
- schwarze, schwere Gewichtsstange (38mm hoch)
- Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 179 x 11,2 x 9,4cm
- Gewicht: 15 kg
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- hervorragende Planlage durch ein dickes und schweres Leinwandtuch
- Brandschutzklasse M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1
- Leistung: 90 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Stromanschluß von vorne betrachtet rechts
- Wandschalter im Lieferumfang enthalten
- eleganter, weißer (RAL 9010) und viereckiger Aluminium-Tubus
- schlicht eleganter weißer (RAL 9010) Aluminium-Einbau-Rahmen mit seitlichen Klappen
- Zugriff auf Leinwand auch nach Decken-Montage durch die Klappen möglich
- Deckenausschnittsmaß: 206,5 x 13 cm
- Mindest-Einbauhöhe 13,7 cm, Maximal 110 cm
- auch zur Wand- und Deckenmontage geeignet (Montagewinkel im Lieferumfang)
- Funkfernbedienung optional erhältlich
- 12V Trigger-Set optional erhältlich
- stufenlos arretierbar auch für andere Formate
 

Die Deckeneinbau-Leinwand 'Expert' integriert sich perfekt in moderne Seminar- und Konferenzräume und natürlich ins hochwertige Heimkino. Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit perfekter Planlage sowie das einfache und zugleich geniale Deckeneinbausystem bieten  viel Freude bei der Verwendung dieser Premium-Leinwand von celexon!

Die Leinwand kann über den im Lieferumfang enthaltenen Wandschalter bedient werden. Optional ist auch ein Funkfernbedienungsset erhältlich. Angetrieben wird die Leinwand von einem geräuscharmen Gaposa-Motor.

Diese Deckeneinbau-Leinwand eignet sich auch für die Wand- oder Deckenmontage. Montagewinkel hierfür sind im Lieferumfang enthalten. Durch Ihr ansprechendes Design im weißen viereckigen Aluminium-Tubus macht die Leinwand auch hier eine sehr gute Figur.

Der Deckeneinbau ist denkbar einfach. Auch nach erfolgter Installation bleibt die Leinwand durch die seitlichen Montage-Klappen jederzeit zugänglich. Der Deckeneinbau ist flexibel zwischen 13,7 und 110 cm Deckenhöhe zur Montagedecke möglich. Der Einbaurahmen schließt perfekt mit der Leinwand und der Zwischendecke ab. Somit ist eine unauffällige Integration der Leinwand gegeben.

Die Leinwand verfügt über eine schwarze Maskierung an allen Seiten. Damit ist eine optimale Bildeingrenzung und erhöhter Kontrast Ihrer Projektion gegeben. Die schwarze Rückseite verhindert Licht Ein- oder Austritt. Die Leinwand kann also auch problemlos vor einer Lichtquelle genutzt werden. Über den Wandschalter oder eine Fernbedienung ist die Leinwand stufenlos einstellbar, somit sind neben dem 16:9 Format auch andere Formate, wie 21:9 möglich.

Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Kabel zum Wandschalter), das Deckeneinbauset (inkl. Montagematerial zur Aufnahme der Leinwand), einen Wandschalter und eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional ist eine Funkfernbedienung und ein 12V-Triggerset erhältlich.

Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,68*
€ 1.014,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,01*
€ 1.011,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,69*
€ 995,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,11*
€ 974,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,85*
€ 938,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.