Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Expert 220 x 124 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1090195
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090195
EAN/GTIN:
     4260094731525
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Beamer-Leinwand Deckeneinbau Motor Expert 220 x 124 cm im Format 16:9

Bei der 'Expert' Serie von celexon handelt es sich um äußerst hochwertige Deckeneinbau-Leinwände für den professionellen Einsatz in Konferenz- und Tagungsräumen als auch für den ambitionierten Heimkinoanwender. Diese Leinwände zeichnen sich durch technische und qualitative Spitzenwerte aus und eignen sich für sämtliche Projektionssysteme.

celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Expert - Kurzinformationen:

  • 220 x 124 cm sichtbare Nutzfläche (B x H, entspricht einer Diagonale von 252 cm oder 99 Zoll)
  • Format 16:9
  • 5 cm schwarzer Rand, jeweils zur linken und rechten Seite
  • 30 cm schwarzer Vorlauf
  • Abmessungen des Tubus ohne Einbauset in cm (B x H x T): 239 x 11,2 x 9,4 cm
  • schwarze, schwere Gewichtsstange (38 mm hoch)
  • Gewicht: 18 kg
  • schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
  • Leinwandtyp D – Diffusionsleinwand
  • sehr gute Planlage durch hochwertiges Leinwandtuch
  • Brandschutzklasse M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1
  • Leistung: 40 Watt; Spannung: 230 Volt; Frequenz: 50 Hz
  • Gain von 1,2 - optimal als Heimkino Leinwand und für Präsentationen
  • Stromanschluss von vorne betrachtet rechts
  • Wandschalter im Lieferumfang enthalten
  • unauffälliger, weißer (RAL 9010) Aluminium-Tubus weißer (RAL 9010) Aluminium- Einbau- Rahmen mit seitlichen Revisionsklappen
  • Deckenausschnittsmaße: 266,5 x 13 cm
  • Mindest-Einbauhöhe 13,7 cm / max. 110 cm (mit beiliegendem Material)
  • auch zur Wand- und Deckenmontage geeignet
  • stufenlos arretierbar auch für andere Formate

Lieferumfang

Leinwand, Wandschalter, Deckeneinbauset (inkl. Montagematerial zur Aufnahme der Leinwand), Montage- / Betriebsanleitung

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,04*
€ 1.215,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,38*
€ 1.208,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,71*
€ 1.162,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,86*
€ 1.138,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,61*
€ 1.116,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.