Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon basic 110" Zoll Stativ-Leinwand 1:1 | 200x200cm | 4K Full HD 3D | für Outdoor- & Heim-kino Beamer-Projektionen


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1090904
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090904
EAN/GTIN:
     4260094735943
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Vielfältig einsetzbar, praktisch und unkompliziert

Unsere celexon Basic Stativ-Leinwände sind die optimale Ergänzung für Ihr Heimkino, Ihren Konferenzraum oder auch einen Klassenraum. Setzen Sie diese Leinwand überall ein, wo Sie eine unkomplizierte und zuverlässige Projektionslösung benötigen.

Die Diffuse Oberfläche ermöglicht einen Blickwinkel von 160° somit kann jeder Zuschauer, ob am Konferenztisch oder auf dem heimischen Sofa die selbe Qualität des projizierten Bildes wahrnehmen und genießen.

Wieso eine Stativleinwand kaufen?

  • flexibel und mobil
  • in kürzester Zeit Einsatzbereit
  • platzsparend bei Nichtgebrauch

Durchdacht

Alle unsere Produkte werden in Folie verpackt und gesichert durch Styropor in einem stabilen Karton geliefert, um einen unbeschadeten Transport sicherzustellen. Um die Stabilität der Umverpackung zu erhöhen verstärken wir unsere Verpackung mit einem Kantenschutz an allen Kanten und sichern das Produkt somit noch zusätzlich vor Transportschäden. Somit stellen wir sicher, dass das Produkt intakt bei Ihnen ankommt.

Das Produkt wird bei uns vormontiert verpackt, sodass Sie die Leinwand einfach nur noch aufstellen müssen.

Nach einer besonders schnellen Lieferung direkt aus unserem Lager können Sie nahezu sofort mit der Präsentation Ihrer Medien starten.

  • Leinwand auspacken
  • Leinwand aufstellen
  • Beamer ausrichten
  • Wiedergabe starten

Optimale Bildwiedergabe

Unsere Stativ-Leinwände aus der celexon Basic Reihe sind mit einem 0,4mm dicken PVC Tuch ausgestattet und bieten eine optimale Oberfläche für Ihre Bildwiedergabe.

Mit einem Gainfaktor von 1,5 und einem Blickwinkel von 160° ermöglichen diese Leinwände eine gleichmäßige Reflektion der Lichtstrahlen. Somit erscheinen Ihre Projektionen stets im rechten Licht. Die Eliminierung von hellen Stellen sowie weniger gut ausgeleuchteter Bereiche ermöglicht eine Wiedergabe hochauflösender Inhalt bis 4K, welche homogen über die gesamte Projektionsfläche wiedergegeben werden.

In jedem Raum ein Hingucker

Das PVC Tuch besteht aus 3 Lagen und besteht im Kern aus einem Polyester Mittelgewebe, welches ummantelt ist von einer beidseitigen Beschichtung, welche sowohl Stabilität als auch ausgeglichene Bildwiedergabe garantiert.

Zusätzlich sorgt die schwarze, lichtundurchlässige Rückseite dafür, dass kein Licht verloren geht und auch rückseitig eintretendes Restlicht kann dadurch erfolgreich eliminiert werden. Sie erhalten ein störungsfreies, kontrastreiches und schönes Bild. Außerdem unterstützt der schwarze Rand den Kontrast im Bild und entlastet Ihre Augen.

In kürzester Zeit aufgebaut

Auch auf unebenen Flächen kann diese Leinwand gut positioniert werden, da das stabile Dreibein/Tripod das Gewicht der Leinwand ausbalanciert. Zusätzlich verfügt die Leinwand über eine freie Höhenverstellung, durch die Sie die Leinwand genau auf Ihren Anwendungszweck und Raum einstellen können.

In einem Klassenraum hängt zum Beispiel ein Beamer an der Decke dort muss die Leinwand etwas höher gestellt werden – im anderen Klassenraum steht aber ein Overhead-Projektor welcher eine niedrigere Projektionsfläche benötigt – in wenigen Schritten können Sie die Leinwand anpassen.

In kürzester Zeit aufgebaut

Unsere Stativ-Leinwände werden bereits im Werk zusammengebaut und brauchen von Ihnen dann anschließend nur noch aufgestellt werden. Die Konstruktion ist einteilig und somit ist kein großer Aufwand nötig um die Leinwand einfach von A nach B zu transportieren und dort wieder aufzubauen.

Aufbau in 3 Schritten

  • Standfuß ausrichten
  • Leinwandtuch ausziehen
  • Leinwand fixieren

Der Abbau ist genauso leicht, denn nach der Nutzung können Sie die Leinwand einfach mit Hilfe des integrierten Tragegriffs transportieren. Sparen Sie sich lästige Hüllen oder Folien als Verpackung, denn dank der einteiligen Konstruktion geht Ihnen kein kleines Einzelteil verloren.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,59*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 82,21*
€ 97,83
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 80,57*
€ 95,88
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 74,90*
€ 89,13
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 72,35*
€ 86,10
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 61,59*
€ 73,29
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.