Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Stativleinwand Ultra-lightweight 177 x 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1091477
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091477
EAN/GTIN:
     4260094736513
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Die neue celexon Stativleinwand Ultra-lightweight ist eine besonders für den mobilen Einsatz konzipierte Leinwand. Zusammengebaut hat sie ein besonders kleines Packmaß und ein sehr geringes Gewicht. Dennoch überzeugt die Leinwand mit wertigem Stativ-Aufbau und das robuste Fiberglasgewebe stellt Ihre Projektion mit 1.2 Gain klar & unverfälscht dar.

Die Leinwand ist höhenverstellbar für eine optimale Bildeinstellung. Das Gewebetuch wird zum Transport um die mitgelieferte Kunststoffhülse gewickelt und in einem stabilem Transport-Rohr geschützt. Das Stativ wird zusammengeklappt und samt dem Tuch in der mitgelieferten Tragetasche verstaut.
So ergibt sich ein sehr transportables Packmaß von unter 120cm Länge bei ~15cm Durchmesser und weniger als 5kg Gewicht.

Kurzinformationen:

  • 177 x 100cm sichtbare Fläche
  • Format 16:9
  • stabiles PU-Gewebe mit 1.2 Gain bei 120° Betrachtungswinkel
  • inkl. Stativ-Fuß und höhenverstellbarer Stange zur Aufnahme der LW
  • 4 Stangen mit Federsystem spannen & halten die Projektionsfläche
  • Auf- & Abbau in weniger als 3 Minuten ohne Werkzeug
  • Abstand Boden bis Tuchunterkante min/max = 41,5 / 95 cm
  • Radius Strativfuß = 37 cm
  • inkl. schwarzem Softcase zum Schutz vor Umwelteinflüssen während Transport / Lagerung
  • extrem portabel - weniger als 5kg Gewicht im gepackten Zustand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.