Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon basic Heimkino- und Business manuell ausziehbare Rollo-Leinwand - einfache Montage und Bedienung - 240x135cm - 108" - 16:9


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-3580025
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     3580025
EAN/GTIN:
     4260094736599
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Vielfältig einsetzbar, praktisch und unkompliziert

Unsere celexon Basic Rollo Leinwände sind die optimale Ergänzung für Ihr Heimkino, Ihren Konferenzraum oder auch einen Klassenraum. Setzen Sie diese Leinwand überall ein, wo Sie eine unkomplizierte und zuverlässige Projektionslösung benötigen.

Kurzinformationen:

  • Rückseite lichtundurchlässig, schwarz
  • Gehäuse formschön, elegant, weiß
  • Montagemöglichkeiten Geeignet für Wand- oder Deckenmontage - einfache Montage mit wenigen Handgriffen
  • Leinwandtuch Tuch vom Typ D (diffus) - auftreffender Lichtstrahl wird gleichmäßig reflektiert - Gainfaktor 1,5
  • Besondere Features ideal als Heimkino-Leinwand oder für Präsentationszwecke, natürlich auch als 3D-Leinwand oder 4K-Leinwand einsetzbar

Durchdacht

Alle unsere Produkte werden in Folie verpackt und gesichert durch Styropor in einem stabilen Karton geliefert, um einen unbeschadeten Transport sicherzustellen. Um die Stabilität der Umverpackung zu erhöhen verstärken wir unsere Verpackung mit einem Kantenschutz an allen Kanten und sichern das Produkt somit noch zusätzlich vor Transportschäden. Somit stellen wir sicher, dass das Produkt intakt bei Ihnen ankommt.

Das Produkt wird bei uns vormontiert verpackt, sodass Sie die Leinwand einfach nur noch anbringen müssen.

Nach einer besonders schnellen Lieferung direkt aus unserem Lager können Sie nahezu sofort mit der Präsentation Ihrer Medien starten.

  • Leinwand auspacken
  • Leinwand an der bevorzugten Stelle befestigen
  • Beamer ausrichten
  • Wiedergabe starten

Sparen Sie sich die Installation von störenden Kabeln und ziehen die Leinwand einfach und unkompliziert aus und stoppen bei dem gewünschten Format.

Flexible Montagemöglichkeiten

Dank des langlebigen und zuverlässigen Rollo-Mechanismus können Sie die Leinwand einfach mit Hilfe der integrierten Vorrichtung ausziehen. Der verbaute Mechanismus sorgt für eine gleichbleibende Rückzugskraft und stellt eine lange Lebensdauer sicher.

Hochwertige Bildwiedergabe

Unsere Rollo-Leinwände aus der celexon Basic Reihe sind mit einem 0,4mm dicken PVC Tuch ausgestattet und bieten eine optimale Oberfläche für Ihre Bildwiedergabe.

Mit einem Gainfaktor von 1,5 und einem Blickwinkel von 160° ermöglichen diese Leinwände eine gleichmäßige Reflektion der Lichtstrahlen. Somit erscheinen Ihre Projektionen stets im rechten Licht. Die Eliminierung von hellen Stellen sowie weniger gut ausgeleuchteter Bereiche ermöglicht eine Wiedergabe hochauflösender Inhalt bis 4K, welche homogen über die gesamte Projektionsfläche wiedergegeben werden.

Optimale Bildwiedergabe

Die Diffuse Oberfläche ermöglicht einen Blickwinkel von 160° somit kann jeder Zuschauer, ob am Konferenztisch oder auf dem heimischen Sofa die selbe Qualität des projizierten Bildes wahrnehmen und genießen.

Zusätzlich sorgt die schwarze, lichtundurchlässige Rückseite dafür, dass kein Licht verloren geht und auch rückseitig eintretendes Restlicht kann dadurch erfolgreich eliminiert werden. Sie erhalten ein störungsfreies, kontrastreiches und schönes Bild. Zusätzlich unterstützt der schwarze Rand den Kontrast im Bild und entlastet Ihre Augen.

Diffuse Tuchoberfläche

Sie brauchen sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob Sie einen Stromanschluss in der Nähe Ihrer Leinwand haben. Bringen Sie Ihre neue Rollo-Leinwand einfach an der Decke oder an der Wand an und genießen Ihre Filme, Präsentationen oder Bilder.

Diese Leinwand ist optimal für die Decken- und die Wandbefestigung geeignet.

Verlässliche Tuchqualität

Das PVC Tuch besteht aus 3 Lagen und besteht im Kern aus einem Polyester Mittelgewebe, welches ummantelt ist von einer beidseitigen Beschichtung, welche sowohl Stabilität als auch ausgeglichene Bildwiedergabe garantiert.

Einfache Bedienung

Dank der Arretierung alle 10 cm ist es möglich auch andere Formate zu erschaffen.

So können Sie kinderleicht z.B. Ihre 200x200 cm Leinwand auch bei 150cm stoppen und erhalten ein 4:3 Format – oder Sie stoppen die Leinwand bei 120cm und können somit auch ein 16:9 Format über Ihren Beamer darstellen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,08*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 99,54*
€ 118,45
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 98,23*
€ 116,89
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 90,87*
€ 108,14
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 87,65*
€ 104,30
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 75,08*
€ 89,35
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.