| |
|
| Artikel-Nr.: C6861-3610173 Herst.-Nr.: 11101 EAN/GTIN: 4250064911019 |
| |
|
| | |
| Die DELUXX Cinema Motorleinwand Elegance characterisiert sich durch klare Linien und Ihr rundes Profil. Die Leinwand ist für den häuslichen Einsatz konzipiert, wo Estethik und Harmonie zusammenkommen. Ihr elegantes Aussehen bedeutet nicht weniger Performance - ausgestattet mit Somfy-Motoren und professionellen Projektionstüchern umgeben von einem formschönen Aluminiumgehäuse erfüllt die DELUXX Cinema Motorleinwand Elegance hohe Ansprüche. Das Projektionstuch aus PVC hat eine diffuse Beschichtung (Typ D) und bietet mit Ihrer mattweißen Oberfläche eine sehr gute Farbreproduktion und beste Planlage bis in die Randbereiche. Brandschutz erfüllt das Tuch in den Normen M1 & B1. Das durchdachte Montagesystem gibt Ihnen die Möglichkeit die beiliegenden Wand-/Deckenmontagewinkel (metallisch) frei entlang des Gehäuses zu positionieren und erleichtert so die Installation deutlich. Kurzinformationen: - 203 x 114 cm sichtbare Fläche
- 5cm schwarzer Rand links, rechts und unten
- 50cm schwarzer Vorlauf
- keine schwarze Rückseite
- PVC-Projektionstuch mit 1,2 Gain bei 120° Betrachtungswinkel
- elegantes Gehäuse aus Aluminium, in weiß lackiert
- metallische frei positionierbare Wand- oder Deckenmontagewinkel
- Stromausgang: links (von vorne betrachtet)
- inkl. Auf und Ab-Schalter
- leiser und laufruhiger Somfymotor
- Brandschutz M1 & B1
Im Lieferumfang befinden sich die Leinwand, Montagewinkel, Anleitung & ein Auf/Abschalter (nicht vorverkabelt). Auf Anfrage können Sie die Leinwand auch mit integriertem Empfänger & Fernbedienung erwerben, was die Installation optisch aufwerten kann, allerdings die Möglichkeit anderer Steuersystem (wie Trigger, externe Schalter o.ä.) verhindert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, elektrische bildwand, elektrische bildleinwand |
| | |
| |