| |
|
| Artikel-Nr.: C688-47B1054 Herst.-Nr.: 47B1054 EAN/GTIN: 734646213745 |
| | |
|
| | |
| Lexmark X792de Farblaser Multifunktionsdrucker 4in1 Der Lexmark X792de Multifunktions-Farbdrucker wertet die Arbeitsgruppenproduktivität durch brillanten Farbdruck, Produktivitätslösungen, flexible Funktionen und einen intuitiven Farb-Touchscreen auf. Produktmerkmale: - Intuitiver Farb-Touchscreen: Der extrabreite 10,2 Zoll Farb-Touchscreen mit seiner intelligenten und intuitiven Navigation ermöglicht eine unkomplizierte und zuverlässige Bedienung des Druckers und bietet einfachen Zugriff auf Workflow-Lösungen und Kurzwahlziele. Darüber hinaus können Sie Ihre Dokumente in einer Vorschau anzeigen und direkt vom Gerät aus drucken.
- Flexible Ausgabeoptionen: Wählen Sie zwischen vier Ausgabeoptionen, einschließlich einer Mailbox mit 5 Fächern, einer Funktion zur versetzten Ablage, einem Hefter-Finisher und einem Hefter mit Locher-Finisher.
- Vorabdruckfunktionen: Moderne Kopierfunktionen bieten Ihnen die Möglichkeit, lange Druckjobs für eine Schnellkopie kurzzeitig zu unterbrechen und diese erste Kopie vor Ausgabe der restlichen Kopien zu prüfen.
- Scan an verschiedene Ziele: Scannen Sie direkt an verschiedene Ziele, einschließlich E-Mail, FTP, Fax und Netzwerkordner.
- Lösungen von Lexmark: Vermeiden Sie unnötiges Drucken, und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch auf dem Gerät vorinstallierte Anwendungslösungen. Wählen Sie zusätzliche Lexmark Lösungen aus, die speziell auf Ihre einzigartigen Workflow-Anforderungen zugeschnitten sind.
- Langlebige Druckkassetten: Die besonders hoch ergiebige Lexmark Druckkassette druckt bis zu 20.000* Seiten für weniger Eingriffe, reduzierten Druckkassettenabfall und geringere Kosten. * Ausgewiesene Druckkassettenergiebigkeit Schwarz oder Cyan, Magenta, Gelb gemäß ISO/IEC 19798.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, usb netzwerk drucker, netzwerkdrucker, lexmark netzwerkdrucker, Hardware&Peripherie, Multifunktions Geräte, Laser, Drucker, Multifunktionsgeräte, Kombigeräte, Combigeräte, Kombifaxgeräte, Kombi, Comb, X792, A4 |
| | |
| |