Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Aluminium. Bild 1
Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Aluminium. Bild 1
Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Aluminium. Bild 3
Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Aluminium. Bild 4
Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Aluminium. Bild 5
Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Aluminium. Bild 6
Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Aluminium. Bild 7
Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Aluminium. Bild 8
Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Aluminium. Bild 9
Hailo Big-Box Swing XL, Großraum-Müllbox, 52 ltr, Aluminium. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0860-211
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0860-211
EAN/GTIN:
     4007126001535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Die Großraum-Müllbox mit selbstschließendem Schwingdeckel

  • Mit selbstschließendem Schwingdeckel
  • Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden
  • Mit Müllbeutel-Klemmrahmen
  • 4 Anti-Rutsch-Füße
  • Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl
  • Deckel und Boden aus hochfestem Kunststoff
  • Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut
  • Volumen: 52 l
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Gehäuse-Farbe:
Edelstahl
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Höhe:
76,3 cm
Volumen Mülleimer:
52 LTR
Höhe Mülleimer:
76,3 cm
Breite Mülleimer:
33,9 cm
Tiefe Mülleimer:
26 cm
Gewicht netto:
4,8 kg
Gewicht brutto:
5,6 kg
Länge verpackt:
8,5 cm
Breite verpackt:
35 cm
Höhe verpackt:
72 cm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
1580-001
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.