| |
|
| Artikel-Nr.: C700-3659-001 Herst.-Nr.: 3659-001 EAN/GTIN: 4007126365903 |
| | |
|
| | |
| Das Einbau-Mülltrennungs-System - unauffällig am festen Platz und doch sofort ausfahr- und aufnahmebereit. Mit zwei herausnehmbaren Inneneimern (2 x 14 l). Wenn Sie eine Einbauküche haben, muss der vorhandene Platz optimal ausgenutzt werden. Zum Beispiel mit der Multi-Box duo L. Die kann bereits bei Unterschränken ab 30 cm Breite eingesetzt werden. Einfach je nach Anforderung rechts, links oder mittig montieren. Die beiden 14 Liter fassenden Inneneimer liegen in einer Schiene zum Rausziehen. Der Müll fährt vor: Das garantiert einfaches Befüllen und Entnehmen der Inneneimer. Und damit nichts verrutscht, kann der Müllbeutel am Eimerrand festgeklemmt werden. Multi-Box duo L: Der praktische Mülltrenner zum Einbauen. - 2 herausnehmbare Inneneimer (2 x 14 l), Kunststoff, grau
- Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
- Verfahrbarer Deckel aus Kunststoff, weiß
- Einsetzbar bei Drehtür-Unterschränken ab 30 cm Breite
- Rechts, links oder mittig montierbar
- Müllbeutel am Eimerrand festklemmbar
Weitere Informationen: | | Gehäuse-Material: | Stahlblech | Gehäuse-Farbe: | Weiß, grau | Deckel-Material: | Kunststoff | Deckel-Farbe: | Weiß | Inneneimer-Material: | Kunststoff | Inneneinmer-Farbe: | Grau | Höhe: | 43 cm | Volumen Mülleimer: | 2x14 LTR | Höhe Mülleimer: | 43 cm | Breite Mülleimer: | 26 cm | Tiefe Mülleimer: | 50 cm | Gewicht netto: | 3,9 kg | Gewicht brutto: | 4,5 kg | Länge verpackt: | 51 cm | Breite verpackt: | 27 cm | Höhe verpackt: | 44,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Einbau-Abfallsammler, Einbau-Mülleimer, Einbauabfalleimer, Einbauabfallsammler, Einbaumülleimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, schwingdeckel-eimer hailo, schwingdeckel eimer, abfalltrennsystem stahl, Einbautrennsystem, Abfallsammler, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer |
| | |
| |