Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FEIN 63502160220 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
FEIN 63502160220 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     4012-849927
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502160220
EAN/GTIN:
     4014586386706
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029920
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.196 m
PackagingHeight:
0.03 m
GrossWeight:
0.092 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
35 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
SL
VE:
3 St
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt fein, kreissägeblatt
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,56*
€ 35,45*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,15*
€ 36,26*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 29,71*
€ 36,94*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,42*
€ 36,94*
7 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 38,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.