Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 1 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-4681010616
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502174210
EAN/GTIN:
     4014586389530
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82023100
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.157 m
PackagingHeight:
0.02 m
GrossWeight:
0.0612 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
85 mm
Aufnahme:
SL
VE:
1 St
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16
pro Stück
€ 5,45*
ab € 29,97*
€ 39,20*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,26*
€ 42,55*
2 Tage
28
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 42,55*
1 Tag
9
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,83*
€ 43,81*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,11*
€ 45,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.