Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt Pyramix, Korn 280, VE 25 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     79DAC-63717239020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63717239020
EAN/GTIN:
     4014586328775
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 115mm
Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm. zum Entfernen tiefer Kratzer
Weitere Informationen:
TariffNo:
68053000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.13 m
PackagingWidth:
0.19 m
PackagingHeight:
0.065 m
GrossWeight:
0.307 kg
CountryOfOrigin:
BE
Korn:
280
VE:
25 St
AAA029f001:
280
AAA032f001:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,07*
€ 130,07*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 105,30*
€ 130,09*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 130,67*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 100,92*
€ 130,97*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,94*
€ 131,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.