| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7027-92602092000 Herst.-Nr.: 92602092000 EAN/GTIN: 4014586882949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchverschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Entstauber. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | TariffNo: | 39269097 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.135 m | PackagingWidth: | 0.315 m | PackagingHeight: | 0.06 m | GrossWeight: | 0.2846 kg | CountryOfOrigin: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |