Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

312336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
312336
312336
312336
Artikel-Nr.:
     C709-312336
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     312336
EAN/GTIN:
     4004338312336
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenband 800 mm
Band hook, straight, rounded, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised, Length: 782 mm, Roller dia.: 20 mm, Width: 60 mm, Material thickness: 8.00 mm, No. of holes: 2 / 1 / 1, Hole: Ø9 / Ø11 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Material thickness:
8 mm
Dimension c 1 meaning:
Width
Dimension c 1:
60 mm
Dimension b Ø meaning:
Roller dia.
Dimension b-Ø:
20 mm
Dimension a 1 meaning:
Length
Dimension a 1:
782 mm
Hole length 3:
11 mm
Hole width 3:
11 mm
Hole-Ø 2:
11 mm
Hole-Ø 1:
9 mm
Weight per UQ (kg):
3.280 kg
Article no. with space:
31233 6
No. of holes 3:
1
No. of holes 2:
1
No. of holes 1:
2
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312381
ab € 18,79*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312398
ab € 14,62*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312435
ab € 25,02*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312442
ab € 16,40*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312480
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.