Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

312398


Menge:  Stück  
Produktinformationen
312398
312398
312398
Artikel-Nr.:
     C709-312398
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     312398
EAN/GTIN:
     4004338312398
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband 1000 mm
ladenband
Band hook, straight, rounded, Material: raw steel, Surface: galvanised, thick-film passivated, Length: 982 mm, Roller dia.: 20 mm, Width: 60 mm, Material thickness: 8.00 mm, No. of holes: 3 / 1 / 1, Hole: Ø9 / Ø11 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Material thickness:
8 mm
Dimension c 1 meaning:
Width
Dimension c 1:
60 mm
Dimension b Ø meaning:
Roller dia.
Dimension b-Ø:
20 mm
Dimension a 1 meaning:
Length
Dimension a 1:
982 mm
Hole length 3:
11 mm
Hole width 3:
11 mm
Hole-Ø 2:
11 mm
Hole-Ø 1:
9 mm
Weight per UQ (kg):
3.930 kg
Article no. with space:
31239 8
No. of holes 3:
1
No. of holes 2:
1
No. of holes 1:
3
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312336
ab € 15,57*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312381
ab € 18,79*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312435
ab € 25,02*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312442
ab € 16,40*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312480
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.