Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

339234


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
339234
339234
339234
339234
Artikel-Nr.:
     2478B-178002424319
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339234
EAN/GTIN:
     4004338339234
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
gah alberts stuhlwinkel
Corner brace, with countersunk screw holes on both sides, Material: raw steel, Surface: sendzimir galvanised, Depth: 90 mm, Height: 90 mm, Width: 19 mm, Material thickness: 2.00 mm, No. of holes: 6, Hole: Ø5.3 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83024200900
Material thickness:
2 mm
Dimension c 1 meaning:
Width
Dimension c 1:
19 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
90 mm
Dimension a 1 meaning:
Depth
Dimension a 1:
90 mm
Hole-Ø 1:
5.3 mm
Weight per UQ (kg):
0.05 kg
Article no. with space:
33923 4
No. of holes 1:
6
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 25x15x2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,331*
€ 0,4515*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,33*
€ 0,46*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,56*
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,44*
€ 0,61*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,52*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4512*
€ 0,53693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4112*
€ 0,48933
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,4111*
€ 0,48921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 90,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.