Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole, weiß lackiert, Höhe 300 mm, Tiefe 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konsole, weiß lackiert, Höhe 300 mm, Tiefe 350 mm
Konsole, weiß lackiert, Höhe 300 mm, Tiefe 350 mm
Konsole, weiß lackiert, Höhe 300 mm, Tiefe 350 mm
Artikel-Nr.:
     1690-3000200764
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348731
EAN/GTIN:
     4004338348731
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Konsole, Material: Stahl, Oberfläche: weiß lackiert, Höhe: 300 mm, Tiefe: 350 mm, Belastung max.: 200 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
350 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
300 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.215 kg
Belastung max.:
200 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34873 1
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,91*
1 Tag
60
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,41*
€ 1,92*
1 Tag
60
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,01*
2 Tage
60
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,03*
1 Tag
42
20
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,50*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
348656
ab € 0,32*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,36*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348670
ab € 0,50*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348687
ab € 0,68*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348694
ab € 1,09*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.