Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Konstruktionsband
>
Artikel
414450
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C709-414450
Hersteller:
Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
414450
EAN/GTIN:
4004338414450
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Construction hinge, two parts, type KO4, Material: raw steel, for welding, Height: 160 mm, Width of belt: 50 mm, Diameter: 16 mm, Height of belt: 80 mm, Material thickness: 5.00 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Material thickness:
5 mm
Dimension d 1 meaning:
Height of belt
Dimension d 1:
80 mm
Dimension c dia. meaning:
Diameter
Dimension c-Ø:
16 mm
Dimension b 1 meaning:
Width of belt
Dimension b 1:
50 mm
Dimension a 1 meaning:
Height
Dimension a 1:
160 mm
Weight per UQ (kg):
1.04 kg
Article no. with space:
41445 0
... >
Metal gate and metal construction fittings
>
$MA4-124006061301
>
Construction hinge, two parts, type KO4
Weitere Suchbegriffe:
konstruktionsband gah
,
konstruktionsband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,89*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
414467
Alberts Deutschland
414467
ab € 4,17*
Ähnlich
414474
Alberts Deutschland
414474
ab € 5,31*
Ähnlich
414481
Alberts Deutschland
414481
ab € 7,27*
Ähnlich
414498
Alberts Deutschland
414498
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen