Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Artikel
Wartungseinheit 2-tlg. »variobloc«, mit PC-Behälter, BG 1, G 3/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100718
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
VW 23
EAN/GTIN:
4047322170222
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 50 °CZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Baugröße:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterfeinheit:
40 µm
Tropfaufsatz:
PA
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Federhaube:
POM
Kondensatablass:
manuell
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Durchfluss:
1800 l/min
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
96,0 mm
B:
203,0 mm
C:
68,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Wartungssysteme mehrteilig für Druckluft
>
Wartungseinheiten 2-teilig
>
Wartungseinheit, 2-teilig mit Polycarbonatbehälter
Weitere Suchbegriffe:
riegler wartungseinheit 2-tlg
,
schmiervorrichtung
,
wartungseinheit riegler
,
Variobloc-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
Druckluftwartungseinheiten
,
Wartungseinheit 2-teilig
,
Wartungseinheit zweiteilig
,
Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter
,
variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Halbautomatisches Ablassventil
Riegler
VZ 751
ab € 6,08*
Zubehör
Haltewinkel und Befestigungsmutter, für »variobloc«, BG 1
Riegler
630/1-B
ab € 3,57*
Zubehör
Haltewinkel und zwei Schrauben, für »variobloc«, BG 1
Riegler
VZ 718
ab € 6,52*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtr., autom. Ablassven.(Einbauausf.), BG1
Riegler
VZ 561
ab € 37,07*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, BG 1
Riegler
VZ 651
ab € 24,11*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, für »variobloc«, BG 1
Riegler
VZ 551
ab € 26,38*
Zubehör
Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, inkl. Karton u. Doku
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, automatisches Ablassven.(Einbauausf.), BG 1
Riegler
VZ 511
ab € 20,95*
Zubehör
Schutzkorb, für »variobloc«, BG 1, G 1/4 und G 3/8
Riegler
VZ 531
ab € 8,82*
Zubehör
T-Halter einzeln, für »variobloc«, BG 1, G 1/4 und G 3/8
Riegler
VZ 301
ab € 2,43*
Zubehör
Tropfaufsatz aus Metall, für Nebelöler »variobloc«, BG 1
Riegler
VZ 731
ab € 10,76*
Zubehör
Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1
Riegler
65/0-N
ab € 32,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen