Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 40 µm, BG 4, G 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100961
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     650 G/K-HA
EAN/GTIN:
     4047322342100
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 40 µm, BG 4, G 1 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 1/2
Baugröße:
4
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
12500 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
45
Filterfeinheit:
40 µm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
125,0 mm
C:
36,5 mm
D:
243,4 mm
H:
105,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, druckluftfilter 1 1/2", filterbehälter druckluft, riegler druckluftfilter, Filterelemente, Wartungsgeräte, Filter, Filter mit Polycarbonatbehälter, Standard Filter, Filter Standard, Filter in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,06*
Zubehör
Riegler
655.6.905.2
ab € 11,38*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,49*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.