Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Wartungseinheit, mit PC-Behälter, BG 1, G 1/4, 0,5 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101089
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     810.04 K
EAN/GTIN:
     4047322119238
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.Öleinfüllung unter Druck möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Dichtmaterial:
NBR
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Filterfeinheit:
40 µm
Tropfaufsatz:
PA
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Federhaube:
PA
Durchfluss:
1520 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
Kondensatablass:
Handablassventil
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
67,0 mm
B:
217,0 mm
C:
68,5 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, Ablassautomaten, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheit mit Handablassventil, Wartungseinheiten (Kombi), Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handa
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 10
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
SM 10
ab € 7,99*
Zubehör
Riegler
E 13810/24 M
ab € 36,98*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.