Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Wartungseinheit, mit PC-Behälter, BG 2, G 1, 0,5 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101097
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     811.16 K
EAN/GTIN:
     4047322120074
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.Öleinfüllung unter Druck möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Dichtmaterial:
NBR
BG:
2
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Filterfeinheit:
40 µm
Tropfaufsatz:
PA
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Federhaube:
PA
Durchfluss:
3700 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
Kondensatablass:
Handablassventil
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
93,0 mm
B:
296,5 mm
C:
96,5 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, Ablassautomaten, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheit mit Handablassventil, Wartungseinheiten (Kombi), Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handa
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 11
ab € 6,00*
Zubehör
Riegler
SM 11
ab € 13,70*
Zubehör
Riegler
E 14811/24 M
ab € 45,42*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.