Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Pneumatik-Schutzkorb
>
Artikel
Kombi-Wartungseinheit, mit Schutzkorb, BG 1, G 1/2, 0,5 - 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-101102
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
810.07 S
EAN/GTIN:
4047322119467
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schutzkorb
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 1, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.Öleinfüllung unter Druck möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Dichtmaterial:
NBR
Baugröße:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Filterfeinheit:
40 µm
Tropfaufsatz:
PA
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Federhaube:
PA
Durchfluss:
1520 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Kondensatablass:
Handablassventil
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
65,0 mm
B:
217,0 mm
C:
68,5 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Wartungssysteme mehrteilig für Druckluft
>
Kombi-Wartungseinheiten
>
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb
Weitere Suchbegriffe:
Wartungsgeräte-Kombination
,
riegler wartungseinheit 1/2"
,
schmiervorrichtung
,
wartungseinheit riegler
,
Ablassautomaten
,
Druckluftwartungseinheiten
,
Wartungseinheit mit Handablassventil
,
Wartungseinheiten (Kombi)
,
Wartungsgeräte
,
Wartungseinheiten
,
Wartungseinheit mit PC-Behälter
,
Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Ha
,
Wartungseinheit mit Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metall-Schutzkorb, für Kombi-Wartungseinheit, BG 1
Riegler
SM 10
ab € 7,99*
Zubehör
Metallbehälter mit Ablassventil und O-Ring, für Kombi-WE, BG 1
Riegler
E 13810/24 M
ab € 37,02*
Zubehör
Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, inkl. Karton u. Doku
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Tropfaufsatz aus Metall
Riegler
1412.7.909
ab € 13,71*
Zubehör
Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1
Riegler
65/0-N
ab € 32,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen