Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Druckregler
>
Artikel
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, R 3/4, 1,5 - 6 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-101350
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
100.102
EAN/GTIN:
4047322274302
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger. Speziell konzipiert für den Einsatz in Hauswasseranlagen.Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit Wasser, neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 3/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Rotguss (Rg5)
Dichtmaterial:
NBR-SBR
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
6 bar
A:
157,0 mm
B:
134,7 mm
C:
107,7 mm
D:
27,0 mm
Federhaube:
PA 6
Durchfluss kvs-Wert:
3,9 m³/h
Innenteile:
Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl
Vordruck min.:
2,5 bar
Mindestdruckgefälle:
1 bar
DN:
20
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Ursprungsland:
DE
... >
Druckregler für Wasser
>
Druckregler für Trinkwasser, Gehäuse Rotguss
>
Druckregler für Trinkwasser DVGW-geprüft (EN 1567)
Weitere Suchbegriffe:
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
riegler wegeventil
,
wege ventil
,
2" wegeventil
,
Druckminderer
,
Trinkwasserdruckregler
,
Druckregler für Trinkwasser
,
Wartungsgeräte
,
Trinkwasserdruckminderer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Standardmano, Kunststoff, G 1/4 hinten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø63
Riegler
217-KD
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen