Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardmanometer, Stahlblechgeh., G 1/4 unten, 0-10,0 bar, Ø 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101408
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106
EAN/GTIN:
     4047322012485
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardmano. mit Stahlblechgeh., Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 10,0 bar, Ø 50Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
50 mm
Typ:
111.10
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Gehäuse:
Stahlblech
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Kunststoff glasklar
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
10
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,5 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Beschreibung:
Manometer Ø 50 mm, G 1/4 AG, 0 - 10 bar
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: riegler manometer g 1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Standardmanometer, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,88*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,96*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,31*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 2,01*
Zubehör
Riegler
N 63
ab € 1,16*
Zubehör
Riegler
N 64
ab € 1,15*
Zubehör
Riegler
1614126
ab € 0,88*
Zubehör
Riegler
SB50V
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
9030
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.