Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Wasser-Trenner »drukosep«, max. Kompressorleistung 2,5 m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101616
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SEP 2
EAN/GTIN:
     4047322205023
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Öl-Wasser-Trenner »drukosep«, 3-Stufen-Kombifilter, max. Kompressorleistung 2,5 m³/min, Behälter: PE / PP, Filter: PP / AktivkohleFür Kompressorenleistungen bis 3,5 m³/min.Warum Kondensataufbereitung?Bei der Erzeugung von Druckluft entsteht immer Kondenswasser.Die Kondensatmenge ist abhängig von der Größe und der Betriebszeit des Kompressors.Das Kondensat von ölgeschmierten Kompressoren kann bis zu 2000 mg Öl pro Liter Kondensat enthalten!Nach § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes muss das Kondensat entsprechend dem Stand der Technik aufbereitet werden, wenn es in die öffentliche Abwasserentsorgung eingeleitet werden soll. Der Grenzwert liegt bei 20 mg Öl pro Liter Wasser.Wird das Kondensat nicht behandelt, muss es gesammelt und gegen Nachweis durch ein Fachunternehmen entsorgt werden.Der »drukosep« entölt das Kondensat durch eine Kombination aus Koaleszenz- und Aktivkohlefilter zuverlässig.Das gereinigte Wasser kann in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden - das Altöl sammelt sich im Kombifilter an und kann zusammen mit dem Filter entsorgt werden.Vorteile des »drukosep«- kompakte Bauweise- sichere Wand- oder Bodenmontage- 3-Stufen-Kombifilter- Testglas zur Prüfung des gereinigten Kondensats
Weitere Informationen:
Behälter:
Polyethylen / Polypropylen
Filterelement:
Polypropylen / Aktivkohle
max. Kompressorleistung:
2,5 m³/min
Höhe:
545,0 mm
Breite:
251,0 mm
Tiefe:
240,0 mm
Gewicht:
5,5 kg
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
SEP 11
ab € 48,88*
Sonstiges
Riegler
SEP 95
ab € 6,02*
Sonstiges
Riegler
SEP 90
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.