Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Glyzerinmanometer, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 1,6 bar, Ø 63
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-102075
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
703-K
EAN/GTIN:
4047322113755
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Glyzerinmanometer mit Kunststoffgeh., Doppelskala bar/psi, Anschluss radial unten, G 1/4, Gütekl. 2,5, Messber. 0 - 1,6 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
63 mm
Typ:
113.13
Güteklasse:
2,5
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Sichtscheibe:
PMMA, mit Gehäuse verschweißt
Gehäuse:
Kunststoff, schwarz (mit Frontflansch)
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
1,6
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,05 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
23
Ursprungsland:
PL
... >
Druck- und Temperaturmessung
>
Rohrfedermanometer
>
Glyzerinmanometer
Weitere Suchbegriffe:
Manometer
,
riegler manometer g 1/4
,
druck messgerät
,
riegler druckanzeige
,
Glyzerinmanometer
,
Druckluftmanometer
,
Manometer mit Glycerinfüllung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufkleber-Set, rote und grüne Kreisbögen, Ø-63, für Manometer
Riegler
AS63
ab € 6,98*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, aus Messing blank, G 1/4
Riegler
9002
ab € 7,41*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Muffe - Zapfen, aus Messing blank, G 1/4
Riegler
9007
ab € 7,41*
Zubehör
Manometer-Absperrhahn, Zapfen - Spannmuffe, Messing blank, G 1/4
Riegler
9020/M
ab € 10,01*
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, Messing, G 1/4 Muffe, G 1/2 Zapfen
Riegler
257.24
ab € 3,86*
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, Messing, G 1/4 Muffe, G 1/8 Zapfen
Riegler
257.22
ab € 1,68*
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, Messing, G 1/4 Muffe, G 3/8 Zapfen
Riegler
257.23
ab € 3,98*
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, Messing, G 1/4 Muffe, M12x1,5 Zapfen
Riegler
257.25
ab € 2,82*
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, selbstdichtend, MS, G 1/2 AG, G 1/4 IG
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Manometer-Anschlussnippel, selbstdichtend, MS, G 3/8 AG, G 1/4 IG
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Manometer-Profildichtung, für Gewinde G 1/4, Werkstoff: Alu
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Manometer-Profildichtung, für Gewinde G 1/4, Werkstoff: Cu
Riegler
257.02
ab € 0,31*
Zubehör
Manometer-Schutzkappe aus Gummi, blau, für Mano-Ø 63 mm
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Manometer-Schutzkappe aus Gummi, rot, für Mano-Ø 63 mm
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Manometerverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, MS vern.
Riegler
N 65
ab € 2,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen