| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-102641 Herst.-Nr.: 9002 EAN/GTIN: 4047322122689 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, aus Messing blank, G 1/4, PN 6 bar, SW 17, max. 50 °CEs ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen.Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre.Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgerätenan die Druckleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | G 1/4 | PN: | 6 bar | SW: | 17 mm | Temperaturbereich max.: | 50 °C | Handhebel: | Kunststoff | Gehäuse: | Messing blank | Ausführung: | Muffe / Muffe | Anwendungsbereich: | für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258 | Ursprungsland: | CZ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Heizungs Absperrventil, Hydraulik Absperrventil, Sicherheits-Absperrblock, Hydraulik Manometer, Messing-Fittings, Messingfittings, Speicherabsperrblock, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", Absperrhähne für Manometer, Zubehör-Manometer, Manometer-Absperrhahn |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |