Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyzerinmanometer, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 4,0 bar, Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102077
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     705-K
EAN/GTIN:
     4047322113816
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Glyzerinmanometer mit Kunststoffgeh., Doppelskala bar/psi, Anschluss radial unten, G 1/4, Gütekl. 2,5, Messber. 0 - 4,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
63 mm
Typ:
113.13
Güteklasse:
2,5
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Sichtscheibe:
PMMA, mit Gehäuse verschweißt
Gehäuse:
Kunststoff, schwarz (mit Frontflansch)
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
4 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,2 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
58
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, Glyzerinmanometer, Druckluftmanometer, Manometer mit Glycerinfüllung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 7,74*
Zubehör
Riegler
9002
ab € 8,20*
Zubehör
Riegler
9007
ab € 8,30*
Zubehör
Riegler
9020/M
ab € 11,21*
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 4,32*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 3,27*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,89*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,32*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,14*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,14*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.