Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckmano., 2x G 1/2 unten, parallel, 0 - 1,6 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102579
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1202
EAN/GTIN:
     4047322022323
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Differenzdruckmanometer mit 2 Parallelzapfenanschlüsse radial unten, G 1/2, Typ 711.12, Güteklasse 1,6, Messber. 0-1,6 bar, Ø 100Rohrfedermanometer mit Parallelzapfenanschluss und zwei voneinander unabhängigen Messsystemen.Zur Messung von Differenzdrücken oder zwei unterschiedlichen Überdrücken.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
711.12
Güteklasse:
1,6
Gehäuse:
Stahl, schwarz
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Ring:
Stahl, schwarz
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
1,6
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,05 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
CH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,31*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,20*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,49*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,62*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,10*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,34*
Zubehör
Riegler
9021/M
ab € 12,22*
Zubehör
Riegler
9023/M
ab € 19,94*
Zubehör
Riegler
9015
ab € 22,43*
Zubehör
Riegler
9022/M
ab € 18,27*
Zubehör
Riegler
257.26
ab € 5,47*
Zubehör
Riegler
257.27
ab € 5,34*
Zubehör
Riegler
257.30
ab € 5,55*
Zubehör
Riegler
257.03
ab € 0,91*
Zubehör
Riegler
N 69
ab € 3,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.