Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano-Anschlussverschraubung G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø12, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102636
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 203
EAN/GTIN:
     4047322166904
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 19, Stahl verzinktManometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
G 1/4
Rohr-Außen-Ø:
12 mm
L1:
38,0 mm
SW 1:
22 mm
SW 2:
19 mm
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Manometer, Zinkrohr, druck messgerät, Manometer Anschlussverschraubung, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.