Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, aus Messing blank, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102642
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     9003
EAN/GTIN:
     4047322122696
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, aus Messing blank, G 3/8, PN 16 bar, SW 22, max. 50 °CEs ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen.Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre.Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgerätenan die Druckleitung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
PN:
16 bar
SW:
22 mm
Temperaturbereich max.:
50 °C
Handhebel:
Kunststoff
Gehäuse:
Messing blank
Ausführung:
Muffe / Muffe
Anwendungsbereich:
für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.