Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, aus Messing blank, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102643
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     9004/M
EAN/GTIN:
     4047322122719
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, aus Messing blank, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °CEs ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen.Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre.Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgerätenan die Druckleitung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
PN:
25 bar
SW:
27 mm
Temperaturbereich max.:
50 °C
Handhebel:
Kunststoff
Gehäuse:
Messing blank
Vorschrift:
DIN 16261-A
Ausführung:
Muffe / Muffe
Anwendungsbereich:
für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.