Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, Messing bl., G1/2, 60x25x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102645
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     9005/60
EAN/GTIN:
     4047322122733
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Manometer-Absperrhahn, Muffe - Muffe, aus Messing blank, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, Prüfflansch 60x25x10Es ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen.Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre.Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgerätenan die Druckleitung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
PN:
25 bar
SW:
27 mm
Temperaturbereich max.:
50 °C
Handhebel:
Kunststoff
Gehäuse:
Messing blank
Prüfflansch:
60x25x10
Ausführung:
Muffe / Muffe, mit Prüfflansch 60x25x10
Anwendungsbereich:
für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258
Ursprungsland:
CZ
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.