| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-102650 Herst.-Nr.: 9009/ES EAN/GTIN: 4047322122764 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manometer-Absperrhahn, Muffe - Zapfen, aus Edelstahl 1.4571, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °CEs ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen.Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre.Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgerätenan die Druckleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | G 1/2 | PN: | 25 bar | SW: | 27 mm | Temperaturbereich max.: | 50 °C | Handhebel: | Kunststoff | Gehäuse: | Edelstahl 1.4571 | Vorschrift: | DIN 16261-B | Ausführung: | Muffe / Zapfen | Anwendungsbereich: | für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258 | Ursprungsland: | RO |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Gas Absperrventil, Gasabsperrventil, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Heizungs Absperrventil, Hydraulik Absperrventil, Sicherheits-Absperrblock, Hydraulik Manometer, Speicherabsperrblock, Schneidplatte, Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, absperrventil 1" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/2", Absperrhähne für Manometer, Zubehör-Manometer, Manometer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |