Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfmutter für Deckel/Boden, für Rundzylinder, Kolben-Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105884
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     436.52-M
EAN/GTIN:
     4047322088237
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Kopfmutter für Deckel/Boden, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 40, M38x1,5
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Rundzylinder (nicht ISO 6432)
passend für Kolben-Ø:
40 mm
Ausführung:
für Deckel/Boden
Material:
Stahl
Gewinde:
M38x1,5
Artikelbezeichnung:
Kopfmutter
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.