Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Kurzhubzylinder pneumatisch
>
Kurzhubzylinder
>
Artikel
Kurzhubzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 40, G 1/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-105916
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
3.DM.25040
EAN/GTIN:
4047322070461
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 40, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ansprechdruck min.:
0,6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Kolbendichtung:
NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangendichtung:
NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben-Ø:
25 mm
Hub:
40 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M5
Kolben:
Acetal-Kunstharz
Kopf:
Messing lackiert
Funktion:
doppeltwirkend
Ursprungsland:
IT
... >
Pneumatikzylinder
>
Pneumatikzylinder ohne Norm
>
Kurzhubzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
,
Kurzhubzylinder pneumatisch
,
doppelte kurzhubzylinder
,
hydraulikzylinder
,
riegler kurzhubzylinder
,
Zylinder, Kurzhub
,
Pneumatikzylinder
,
Zylinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewindenippel M10x1,25, für Kolbenstangen IG M5, Kolben-Ø 25 mm
Metal Work
219002500
ab € 3,82*
Zubehör
Magnetsensor-Reed, für Kurzhubzylinder, Kolben-Ø 12 - 80
Metal Work
435.779-M
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen