Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Miniventil, manuell, Drehhebel, NC, monostabil, M5 seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106406
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     512.304
EAN/GTIN:
     4047322096362
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehhebel, NC, monostabil, M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CIn monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Drucktaste:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
rostfreier Stahl
Medium:
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Serie:
Ventile Reihe VME
Anschluss:
M5-Innengewinde seitlich
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Nenn-Ø:
2,5 mm
Durchfluss 1:
35 Nl/min
Durchfluss 2:
60 Nl/min
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil, Pneumatikventile, Mini-Pneumatikventile, 3/2-Wege-Miniventil, 3/2-Miniventil, Mechanische Ventile, Vakuumventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
511.122
ab € 11,49*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,76*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 15,33*
Zubehör
Metal Work
KDH-2B
ab € 13,60*
Zubehör
Metal Work
KDH-2M
ab € 13,53*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 13,52*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 13,60*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 14,30*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 14,19*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 14,25*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 17,61*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,92*
Zubehör
Metal Work
515.101
ab € 32,35*
Zubehör
Metal Work
V2SS-JS
ab € 22,65*
Zubehör
Metal Work
V2SS-GS
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.