Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, man.Drehhebel kurz, NC, monost. G1/8, 2 Schaltst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106419
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     515.401
EAN/GTIN:
     4047322205375
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
3/2-Wegeven., manuell, k. Drehhebel, NC, monosta., 2-Schalt, Anschluss G 1/8, Betr.dr. 2,5 - 10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
400 Nl/min
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar:
550 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Kolben:
Aluminium
Schaltstellungen:
2
Symbol:
5
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, riegler 3/2 wegeventil, Pneumatikventile, 3/2-Wegeventil, Wegeventile, 3/2-Wege, Vakuumventile, 3/2-Wege-Handhebelventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,17*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,72*
Zubehör
Metal Work
KDH-2B
ab € 13,06*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 13,09*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 13,09*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,73*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,64*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,70*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,67*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,99*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.