Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte belüftet, rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106481
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     514.136
EAN/GTIN:
     4047322096973
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte belüftet, rastend, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. Diese Ventile sind auch für den Einsatz mit Vakuum geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Medium:
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Serie:
Ventile Reihe 70
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/3
Betätigung:
Mitte belüftet, rastend
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
Symbol:
19
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
518.120-14
ab € 11,00*
Zubehör
Metal Work
518.30-14
ab € 10,01*
Zubehör
Metal Work
518.60-14
ab € 10,02*
Zubehör
Metal Work
519.02-14
ab € 9,79*
Zubehör
Metal Work
519.03-14
ab € 13,20*
Zubehör
Metal Work
519.04-14
ab € 15,78*
Zubehör
Metal Work
519.05-14
ab € 19,77*
Zubehör
Metal Work
519.06-14
ab € 23,94*
Zubehör
Metal Work
519.07-14
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.