Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Magnetventil
>
Schaltventil Pneumatik
>
Artikel
3/2-Mini-Magnetventil direktgesteuert NO, 24 VDC, f.Gerätestecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-106647
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
MV 1061.3
EAN/GTIN:
4047322156554
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
3/2-Wege-Mini-Magnetventil direktgesteuert, NW 1,5 mm, NO, 24 VDC, für Gerätestecker, Druck 0 - 5 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDirekt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwendungen.Diese Ventile sind in Flanschausführung und für die Montage auf Einzel- oder Reihengrundplatten konzipiert. Sie besitzen eine monostabile Hand-Not-Betätigung.Im Lieferumfang enthalten sind zwei Befestigungsschrauben und eine Flanschdichtung. Die Spulen sind um 180° drehbar.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
5 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Material:
Kunststoff
Dichtmaterial:
NBR, Edelstahl
Medium:
gefilterte, ungeölte Druckluft
Öffnungs- und Schließzeit:
10 - 12 ms (druckabhängig)
Spulenleistung:
2,5 W
Anschluss:
für Gerätestecker
Spannung:
24 V DC
Funktion:
3/2 NO
Platte Hand-Not-Betätigung:
schwarz
Breite:
15,0 mm
Höhe:
42,0 mm
Nenn-Ø:
1,5 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Steuer- und Wegeventile
>
Elektropneumatisch betätigte Ventile
>
Mini-Magnetventile
Weitere Suchbegriffe:
Flanschgerätestecker
,
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
Hydraulik Magnetventil
,
Elektromagnetventil
,
Magnetventil
,
Pneumatik Magnetventil
,
Magnetventile für Druckluft
,
Magnetventile für Pneumatik
,
Schaltventil Pneumatik
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
riegler wegeventil 24vdc
,
gerätestecker
,
riegler gerätestecker
,
3/2-Wege-Mini-Magnetventile
,
Mini-Magnetventile
,
3/2-Mini-Magnetventil
,
direktgesteuertes Mini-Magnetventil
,
Mini-Magnetventil
,
Mini Magnetventil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätestecker für Mini-Magnetventile 15 mm, PG 9 Form C
Riegler
1051.300
ab € 1,50*
Zubehör
Reihengrundplatte 10-fach, M5 für Mini-Magnetventile 15 mm
Riegler
1099.10
ab € 31,91*
Zubehör
Reihengrundplatte 2-fach, M5 für Mini-Magnetventile 15 mm
Riegler
1099.02
ab € 9,54*
Zubehör
Reihengrundplatte 3-fach, M5 für Mini-Magnetventile 15 mm
Riegler
1099.03
ab € 11,94*
Zubehör
Reihengrundplatte 4-fach, M5 für Mini-Magnetventile 15 mm
Riegler
1099.04
ab € 15,15*
Zubehör
Reihengrundplatte 5-fach, M5 für Mini-Magnetventile 15 mm
Riegler
1099.05
ab € 18,22*
Zubehör
Reihengrundplatte 6-fach, M5 für Mini-Magnetventile 15 mm
Riegler
1099.06
ab € 20,51*
Zubehör
Reihengrundplatte 7-fach, M5 für Mini-Magnetventile 15 mm
Riegler
1099.07
ab € 23,34*
Zubehör
Reihengrundplatte 8-fach, M5 für Mini-Magnetventile 15 mm
Riegler
1099.08
ab € 26,45*
Zubehör
Reihengrundplatte 9-fach, M5 für Mini-Magnetventile 15 mm
Riegler
1099.09
ab € 29,39*
Zubehör
Verschlusselement für Grundplatten
Riegler
1055.00
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen