Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODER-Ventil, 3 x G 1/4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106704
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     ODER-14
EAN/GTIN:
     4047322384209
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
ODER-Ventil
ODER-Ventil, 3 x G 1/4, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 80 °C, AluminiumDas Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken oder rechten Eingang Druck ansteht. Liegen an den beiden Eingängen unterschiedlich hohe Drücke an, so gelangt das stärkere Signal zum Ausgang.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar:
1300 Nl/min
Dichtmaterial:
NBR
Ventilkörper:
Aluminium
Kugel:
Stahl rostfrei
Gewinde:
3 x G 1/4
A:
43,0 mm
B:
25,0 mm
Pilotdruck:
- bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wechselventile, riegler logikventil, pneumatik logikelement, Wechselventil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.