Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Vakuumtechnik
>
Sauggreifer
>
Saugeranschlussnippel
>
Artikel
Flachsauger oval, SGO ø: 15x5, Silikon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-108480
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
SGO 1505-2
EAN/GTIN:
4047322203340
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Flachsauger oval, SGO, Durchmesser: 15x5, Material Silikon, passend für Anschlussnippel IG M5, AG M5Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo längliche oder flache Werkstücke gehandhabt werden müssen. Durch die ovale Bauform ergibt sich gegenüber runden Flachsaugern eine deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen und länglichen Werkstücken.Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
höhere Saugkraft bei schmalen Werkstücken
Stützflächen an der Unterseite
hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
Anwendungsbereich:
Handhabung von schmalen Werkstücken und Leisten
Handhabung von Werkstücken die nur schmale, kleine Bereiche zum Greifen haben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15x5 mm
Saugkraft:
3,1 N
Passender Anschlussnippel IG:
M5
Passender Anschlussnippel AG:
M5
Empfohlener Schlauch-Ø:
2 mm
Bauhöhe mit Nippel AG:
17,0 mm
Volumen:
0,036 cm³
Werkstückradius konvex min.:
4 mm
Bauhöhe mit Nippel IG:
22,0 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Sauggreifer
>
Flachsauggreifer, oval
>
Flachsauger, oval, Material Silikon
Weitere Suchbegriffe:
Balgsauger
,
Balgsaugnapf
,
Flachsauger
,
Flachsaugnapf
,
Ovalbalgsauger
,
Ovalsauger
,
Sauggreifer
,
Vakuum-Sauger
,
Vakuum-Sauggreifer
,
Vakuumsauger
,
silikon flachsauger
,
anschlußnippel sauger
,
riegler flachsauger
,
Flachsauger oval
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussnippel für Flachsauger, oval, SGO, M5 IG Ø 15x5 / 18x6
Riegler
316.005
ab € 2,45*
Zubehör
Anschlussnippel für Flachsauger, oval, »SGO«, M5 AG Ø15,5/18x6
Riegler
315.005
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen