Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussnippel Balgsauger, rund 1,5 u. 2,5 Falten Typ FGA Ø 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108507
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     313.005
EAN/GTIN:
     4047322202275
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten Typ »FGA«, M5 Außengewinde, für Saugerdurchmesser 7 mm, NW 2,5Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten
Weitere Informationen:
Gewinde:
M5 AG
für Saugerdurchmesser:
7 mm
Länge:
5,0 mm
NW:
2,5
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: anschlußnippel sauger, Anschlussnippel, Anschlussnippel Balgsauger, Anschlussnippel für Balgsauger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.