Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussnippel Balgsauger, rund 1,5 u. 2,5 Falten FGA G1/8 Ø7-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108511
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     314.018
EAN/GTIN:
     4047322202244
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten Typ »FGA«, G 1/8 IG, für Saugerdurchmesser 7 - 25 mm, NW 3,5Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8 IG
für Saugerdurchmesser:
7 - 25 mm
Länge:
12,0 mm
NW:
3,5
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: anschlußnippel sauger, Anschlussnippel, Anschlussnippel Balgsauger, Anschlussnippel für Balgsauger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.