Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12x1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110211
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     230.012-4
EAN/GTIN:
     4047322389723
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hydraulik Kupplung
Ger. Schott-Steckverb. »Blaue Serie«, selbstabsper., M12x1,0, f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, pmax. 10 bar, Kunststoff/MS vern.Funktionsprinzip einer Kupplung: Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird.Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.Achtung: Den Schlauch nur drucklos lösen und das Schlauchende an der Steckverbindung beim Lösen festhalten, um Verletzungen durch den "Peitschenhiebeffekt" zu verhindern.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Druckluft
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Druckluftanlagen
Lösering:
Kunststoff blau
Gewinde:
M12x1,0
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
L1:
43,4 mm
SW:
14 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, Gerade Schott-Steckverbindung, Schott-Steckverbindung, Blaue Serie, Schnellsteckverbindungen, Stoppventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,86*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,23*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,20*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,55*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,46*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.