Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Labor-Schlauchverbinder
>
Artikel
T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-110321
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
69.022
EAN/GTIN:
4047322113366
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Druckluft T-Stück
T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
65 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
65 °C
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
für Schlauch-Außen-Ø:
22 mm
L1:
97,7 mm
L2:
48,9 mm
Ursprungsland:
GB
... >
Serie »speedfit«
>
POM/PP Verbinder »speedfit«
>
T-Verbinder - POM
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik T-Stück
,
Trinkwasserschlauch
,
hydraulik t-stück kunststoff
,
hydraulik t-stück
,
hydraulik t-stück riegler
,
Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«
,
Schnellsteckverbinder
,
Steckverbinder
,
Schnellsteckverbindungen
,
T-Verbinder POM
,
T-Verbinder
,
POM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lösehilfe, für Serie »speedfit«, für Rohr Außen-ø 22 mm, POM
Riegler
93.022
ab € 0,81*
Zubehör
Schutzkappe, »speedfit«, schwarz, für Rohr Außen-ø 22 mm, POM
Riegler
92.022
ab € 0,46*
Zubehör
Sicherungsring »speedfit« für Rohr Außen-ø 22 mm, grau, POM
Riegler
91.022
ab € 0,25*
Zubehör
Verschlussstopfen POM, Stutzen 22 mm, Farbe schwarz
Riegler
79.022
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen