| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110744 Herst.-Nr.: 14.911 EAN/GTIN: 4047322027151 |
| | |
|
| | |
| T-Verbinder, starr, für Schlauch 6/4 mm, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, POM Weitere Informationen: | | Betriebsdruck min.: | 0 bar | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | für Schlauch: | 6/4 mm | L1: | 52,0 mm | L2: | 26,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, hydraulik t-stück kunststoff, t verbindungsstück, hydraulik t-stück riegler, T-Verbinder, Verbinder, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen |
| | |
| |