| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-112083 Herst.-Nr.: V 532 EAN/GTIN: 4047322211727 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm | L1: | 35,0 mm | SW 1: | 17 mm | Mutter-Innengewinde: | M14x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Einstellbare gerade Verschraubungen, Gerade Verschraubungen, Verschraubungen, Einstellbare Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |