| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-112098 Herst.-Nr.: V 553 EAN/GTIN: 4047322213127 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø1 12 mm, Rohr-Außen-Ø2 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinktReduzierung, mit Dichtkegel, leichte Ausführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | L1: | 40,0 mm | SW 1: | 17 mm | SW 2: | 14 mm | SW 3: | 22 mm | PN: | 315 bar | Muffen-Ø: | 12/6 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Zinkrohr, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen, Reduzierverschraubung, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung, Schnellverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |